スリ車のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
104件の「スリ車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 タイヤ」、「ガイドローラー」、「引き戸 戸車」などの商品も取り扱っております。
スリ車 SYS(シブタニ)ランキング1位
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スリ車 ハイロジックランキング2位
ハイロジックスリ車
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
車輪径(Φmm)17材質鉄枠/プラスチック車
1袋(2個)
539税込593
当日出荷

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK)ランキング3位
寸法D(mm)26(-0.2~0)寸法W(mm)8(±0.2)幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)ランキング4位
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)ランキング5位
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304。車:SUS303
1個
6,498税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

セット内容旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用シルバー適合シリーズエルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
1セット(2個)
269税込296
6日以内出荷

ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
1個
539税込593
3日以内出荷


ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489税込538
当日出荷


1袋(2個)
759税込835
当日出荷

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
32税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)


1個
63税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)