- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スーパークイックレンチのおすすめ人気ランキング
スーパークイックレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「スーパークイックレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックレンチ」、「ラチェット式スパナ」、「なめにくい スパナ」などの商品も取り扱っております。
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質
特殊合金鋼
仕上
クロームメッキ
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容
(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質
クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質
特殊合金鋼
仕上
クロームメッキ
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成
単品
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質
構造用鋼
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質
(ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)
全長(mm)
225
質量(g)
150
使用範囲(mm)
9~22
表面処理
クロームメッキ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理
クロムメッキ
スパナの早回し機能付です。
狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。
精密機械の分解・組み立てに最適です。
ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成
単品
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状
ストレート
サイズ(mm)
30
ラチェット機構
あり
全長(mm)
305
エスコ品番
EA602KD-30
質量(g)
585
寸法A(mm)
58.7
対辺寸法(mm)
30
寸法C(mm)
14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様
ミリ・インチ兼用
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
最大口開き(mm)
28.6
全長(mm)
207
トラスコ品番
488-9720
材質
(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼
質量(g)
267
ラチェット機構
あり
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷