スーパーフットレストのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「スーパーフットレスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強化クラッチ」、「足クッション 車」、「MT ペダル」などの商品も取り扱っております。
ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
1セット
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付
用途ペダルセット セット内容 両面テープ×2、リング×2、タッピングネジ×4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アルミダイキャストボディにカーボンファイバーを貼付けた贅沢な本格GTペダル。
サイズ(mm) 155×68 質量(g) 90
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




MAD MAX(マッドマックス)XJR400l(4HM) フロントステップバー
純正タイプフロントステップ。リペア、修理用としてご使用下さい。
付属品 ステップ本体×2 ピン×2 バネ×2 Cリング×2 バンクセンサー×2 適合車種 XJR400/R(’93-08) 型式:4HM。XJ400Sディバージョン('91) 型式:4BP。XJR1300('98-08) 型式:5EA/5UX。XJR1200/R('94-97) 型式:4KG。MT01('05-06)。BT1100('02-07)。FZS1000フェーザー('01-05) 型式:5LV。YZF-R1('98-03)。YZF-R6('99-08)。FZ6/FAZER('04-08)。FZ400('97-98) 型式:4YR。TZM50R('94-99) 型式:4KJ。TZR50R('93-99) 型式:4EU
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。
用途ペダルセット サイズ(mm) アクセル:132×71、ブレーキ:76×143 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格GTペダル
用途ペダルセット ブラック サイズ(mm) アクセル:132×71、ブレーキ:76×143 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

AT車用ペダルセット。ミニバン・セダンにジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容 ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g) 246 サイズ(mm) アクセル135×73、ブレーキ79×149 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,298 税込3,628
17日以内出荷

AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容 ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g) 197 サイズ(mm) アクセル119×59、ブレーキ69×121 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミダイキャストボディにカーボンファイバーを貼付けた贅沢な本格GTペダル。
用途ペダルセット サイズ(mm) アクセル:132×71、ブレーキ:80×85、クラッチ:80×85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです
用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム 適合車種 12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません) 関連資料 SDASⅡα 搭載可能確認チェック表
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

アルミで足元の質感UP! ヘアライン仕上げにアルマイト加工したアルミペダル。 足元の質感大幅UP!別売りのスベリ止めリングやラバーグリップでグリップ力を調整可能。 クラッチペダルのグリップを上げれば強化クラッチ車の操作感UPも可能。 お試しブルーリング付属。別売りリングの青と赤を使えば、カラーチェンジも可能。 安心してお使い頂けるシッカリ取付機構採用。
寸法(mm) 119×59(アクセル)/80×78(ブレーキ) シルバー 質量(g) 354
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! 折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質 ゴム(非耐油性)
1足
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)