- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- セルスイッチのおすすめ人気ランキング
セルスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新248件の「セルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー スイッチ バイク」、「バイク ライト オンオフ スイッチ」、「スタータースイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ハンドルkit用
適合車種
リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター
主な適合車種
リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用
1セット
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)
(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様
2P青色カプラー、2極
適合
12V20Aまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様
ハンドルクランプタイプ
適合
22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
定格電圧(V)
DC12/DC24
スイッチ
OFF-ON(自動戻り)
タイプ
ビス式 2P
定格電流(A)
8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法
ネジ止め(Φ15)
スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。
赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ
2極
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。
押すと導通があります。
適合
汎用(Φ22.2)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。
ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
対応
12V5A
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
主な適合純正品番
35260-GAG-010
主な適合車種(ホンダ)
GYRO CANOPY
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用
セット内容
スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1
材質
樹脂製スロットル
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm)
スイッチボックス幅:約21、配線長:約650
適合車種
7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷