- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- センターシャフトのおすすめ人気ランキング
センターシャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新476件の「センターシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス クラッチ」、「シャフト」、「金属材料」などの商品も取り扱っております。
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容
シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様
【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 。【傾斜補正範囲】±5度。【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit。【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容
本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル
質量(kg)
6.1
最大変位量(mm)
15
最大荷重(kN)
100(10.2tf)
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センター
MT-1
センター高(mm)
110
平行度(μm)
ベッドセンター間/5、センター側面/10
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
クラッチのセンター出しに使用するツールです。
パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。
本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに
材質
樹脂
内径(Φmm)
クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)
適合範囲(mm)
(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。
9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
327
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
危険物の類別
非危険物
クラッチのセンター出しが容易に行いえます。
バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具
仕様
軽普通車~4Ton車用
トラスコ品番
147-0147
質量(kg)
2
外径(Φmm)
【シャフト】15~35
先端外径(Φmm)
【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)
100
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷