セーフティレーザスキャナのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「セーフティレーザスキャナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザースキャナ」、「測域センサー」、「セーフティライトカーテン」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類) タイプ タイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3) 保護構造 IP65 材質(ケース) アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓) 波長(nm) 905 検出角度範囲(°) 270 検出幅(mm) Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m) 応答時間(ms) ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護 高さ(mm) 104.5 シリーズ 0S32C 分解能 (ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm 電源電圧(V) DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下) 応答時間 ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンポーネント スキャナ 安全カテゴリ 3 PL EN ISO13849-1 d SIL IEC61508 2 アラームゾーンの範囲(m) 最大10まで 監視エリア エリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット 防御ゾーン範囲(m) 最大3まで
1個
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シリーズ:S300 Mini Standard。コンポーネントタイプ:スキャナ。最小スキャン距離:3m。安全タイプ:3。SIL IEC61508:2。PL EN ISO13849-1:d。ピーク波長:905nm。最大応答時間:80 ms。ターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ。寸法:102 x 105 x 116 mm。長さ:102mm。。S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
601,930 税込662,123
7日以内出荷


北陽電機測域センサ
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして 種類 エリアセンサ 検出光 レーザー 検出距離(mm) 検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値) 保護構造 IP65 出力 同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 電源電圧(V) DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内) 光源 半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007) 表示灯 電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 使用周囲照度(Lx) 15000以下 使用温湿度範囲 -10~50、85%RH以下 保管温湿度範囲 -30~70度、85%RH以下 耐振動 10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐振動(誤動作) 55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間 耐衝撃(m/s2) 196(20G)X.Y.Z方向 各10回 材質 光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(g) 130(ケーブル除く) 角度(°) (走査角度)270 消費電力 150以下/DC24V(起動時:450) 精度(mm) ±40 繰返し精度(mm) σ< 30 入力 IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 分解能 角度:0.25度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×70(本体のみ) 時間 (走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm) 絶縁抵抗(MΩ) 10(DC500Vメガ) 寿命 (設計)常温使用にて5年(モーター寿命) EMC規格 EMI:EN61326-1:2013。EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 起動時間(秒) 10以内 使用条件 使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと インターフェイス Ethernet 100BASE-TX
1台
149,800 税込164,780
91日以内出荷

1組
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力 PNP出力 検出距離(m) 0.2~9 最小検出物体(mm) Φ25
1セット
99,980 税込109,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)エリアセンサBWシリーズ
7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式 透過形 検出距離(mm) 7000 接続 コード引き出しコネクタタイプ300m 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP65(IEC規格) 応答速度 10ms 検出距離(m) 7 取得規格 CE、RoHS 配線方式 配線引き出しコネクタ300mm RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.6MB)
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 5000 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP40(IEC) 最小検出物体 Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名 超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサ
種類 エリアセンサ 光色 赤外線 ヘッド形状
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
30m、270°の広範囲スキャンを実現。 イーサネット対応の高速データ出力タイプです。 保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
種類 エリアセンサ 検出光 レーザー 検出距離(mm) 検出保証値1~30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する 保護構造 IP67(IEC規格 出力 同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下) 電源電圧(V) DC12±10% 消費電流(mA) 700以下(起動時:約1A) 光源 半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1 表示灯 電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅 使用温湿度範囲 -10~50、85%RH以下 保存温度範囲(℃) -25~75 耐振動 10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐衝撃(m/s2) 196(X,Y,Z方向各10回) 材質 光学面:ポリカーボネート 質量(g) 約300(ケーブル含む) 角度(°) (走査角度)270 精度(mm) 0.1~10m:±30、10~30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1~10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1~10m:±50 繰返し精度(mm) 0.1~10m:σ<10、10~30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30 分解能 (測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割 時間 (走査時間)25ms/scan 絶縁抵抗(MΩ) 10(DC500Vメガ) EMC規格 (EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 使用条件 氷結・結露しないこと 耐候性 雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる インターフェイス Ethernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
1台
419,800 税込461,780
32日以内出荷

360度の二次元距離測定器。LiDAR(Light Detection And Ranging)を用いた360° 2Dの測距デバイスです。三角測量により高精度に2次元で物体までの距離を測定することができます。機械部分が360°回転し、周囲の角度情報とスキャン環境の点群データを連続的に出力することができます。モーターの回転は時計回りで、速度は調整可能ですが推奨速度は6Hzです。データ出力は3.3VのUARTを使用します。サイズは、回転部分の直径60.5mm×高さ47mm×横最大長96mmです。360度スキャニング距離測定。安定した距離測定と高精度。スキャン範囲:半径8m。測距分解能:2%。周辺光の干渉に対する強い耐性。安全基準をクリアしたレーザー(クラス1)。サンプリングレート:3000 Hz。モーター速度の調整が可能。【ご注意】。※この製品はクラス1のレーザーを使用していますので通常使用時に危険はありませんが、直接眼で見ることは避けてください。【用途】。ロボットナビゲーションと障害物回避、ロボットROSの教育と研究。地域環境のセキュリティ、環境スキャンと3Dによる再構築。ホームサービスロボット / 掃除ロボットのナビゲーションと障害物回避
仕様 ●測距周波数:3000Hz●スキャン周波数:7Hz●測距距離:最小0.12m、最大8m●スキャン角度:360°●角度分解能:0.82°~0.86° アズワン品番 67-0396-60
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品 レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番 456-6106 質量(kg) 2 電源 単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度 ±10秒 保護等級 IP66相当 自動補正範囲 ±5° 縦(mm) 188 横(mm) 178
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg) 0.65 使用温度範囲(℃) -25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V) DC10.5~28 消費電流(mA) 38(最大) 検知方式 赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力 N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間 2秒±1秒 光軸調整範囲 水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間 50/100/250/500msec. 使用場所 屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

保護構造 IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920) 出力 (補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 電源電圧(V) SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下) 制御出力 PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)。負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3。漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4。*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻 その他の機能 直列連結機能。連結数:3連結まで。総光軸数:255光軸まで。安全関連機能。インターロック。外部リレーモニタ(EDM)。プリリセット。PSDI。フィックスブランキング/フローティングブランキング。リデュースドレゾリューション。ミューティング/オーバーライド。相互干渉防止。PNP/NPN選択。応答時間変更 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 保護回路 出力負荷短絡保護 耐衝撃(耐久) Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 耐衝撃(誤動作) 加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 動作モード 制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能) 干渉防止機能 (相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。 耐振動 Class3M4(IEC TR60721-4-3) テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 出力形式 (補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐衝撃 Class3M4(IEC TR60721-4-3) 発光波長(nm) 870 開口角(°) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下 光源(発光波長) 赤外LED 耐電圧(V) AC1000、50/60Hz 立ち上がり時間(s) (電源投入後)3以下 耐振動(誤動作)(Hz) 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
1個ほか
70,980 税込78,078
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
寸法(mm) 45×28×25 角度の測定範囲(°) <15 測定距離 2~400cm 動作電圧 4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷


AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。 材質 ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル 長さ(mm) 22.6 幅(mm) 28.6 材質/仕上 アルミニウム 検出方式 透過型 電源電圧(V) 12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下) 保護等級 IP65 機能 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵 光源 赤外LED(850nm変調式) 制御出力 NPN 応答時間 10ms以下 使用周囲温度(℃) -10~55℃、保存時:-20~60℃ 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m) 7 使用周囲照度(Lx) 周辺光: 10000lx以下(受光面照度) 動作モード ライトオン 取得規格 CE、UKCA、EAC 出力形式 NPNオープンコレクタ出力 IP等級 IP65
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)