- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- ソーセージガン550のおすすめ人気ランキング
ソーセージガン550のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「ソーセージガン550」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーセージガン」、「ソーセージメーカー」、「ソーセージ」などの商品も取り扱っております。
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別
非危険物
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様
16mL/1握り
タイプ
ワンタッチ式
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)
トラスコ品番
191-6898
色
水色(青系)
高さ(mm)
90
先端内径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
7
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合
8060・8070用
危険物の類別
非危険物
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容
ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別
非危険物
クリーンパックガンCG専用ノズル。
危険物の類別
非危険物
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上
スチール
仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合
330mL用
トラスコ品番
103-7854
質量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
付属品
絞り袋
材質
真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)
100
タイプ
ウィンナー用
内径(Φmm)
10
TKG品番
9-0683-1101
TKG品番(2017)
6-0604-1301
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質
(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)
450
全高(mm)
220
本体質量(g)
600
材質(グリップ)
エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別
非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様
30mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
420
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
標準型
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)230
全長(mm)
315
質量(g)
370
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質
(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番
332-6926
全長(mm)
370
質量(g)
605
全高(mm)
220
機能
液だれ防止機構
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・クリーンホルダー
クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー
・クリーンアダプタ
クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ
・クリーンノズル
クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番
341-9681
セット内容
ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
色
白
トラスコ品番
835-8900
種類
シール剤
形態
パック
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
320mL
1本(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様
【国際認定】(REACH) EU regulation
その他
【国内在庫】在庫品
材質
回転フレーム
質量(kg)
0.84
トリガー比
10:1
材質(フレーム)
軽量アルミニウム
保証期間
1年
材質(ハンドル)
エポキシコーティングアルミ
適合容器
600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック
押出力(kN[kgf])
2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥408
税込¥449
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約90
パターン開き(mm)
150
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:148
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
約160
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷