ソーセージメーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
92件の「ソーセージメーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーセージ」、「ソーセージフィーラー」、「ソーセージ用ケーシング」などの商品も取り扱っております。
1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン 材質 (筒/グリップ)樹脂・樹脂 仕様 TTシステム 適合 (コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm) 450 全高(mm) 220 本体質量(g) 600 材質(グリップ) エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別 非危険物
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様 16mL/1握り タイプ ワンタッチ式 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 強力型 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL) 750 仕様 23mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 430 質量(kg) 1.2 内径(Φmm) 60 ハンドル 標準型 危険物の類別 非危険物
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質 胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1箱(25本)
5,998 税込6,598
当日出荷

・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番 341-9681 セット内容 ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。 1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL) 750 仕様 40mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.2 内径(Φmm) 60 ハンドル 標準型 危険物の類別 非危険物
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用 仕様 新S1工法 JIS規格 JIS A 5547 規格 JAIA 4VOC基準適合 主成分 変成シリコーン樹脂 主な用途 コンクリート・モルタル 標準使用量 500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応) JIS A 5547 F★★★★ 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途 低VOC、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(2kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 18 穴あけ能力(mm) 約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm) ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒) 0~28 押出力(N) 5000(最大) 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm) 61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 低モジュラス、1セット/ケース 成分 変性シリコーン系 セット内容 シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本 質量(kg) 11/ケース 容量(mL) 320/本(シーリング)、240(プライマー) 危険物の類別 非危険物
1ケース
34,980 税込38,478
5日以内出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上 スチール 仕様 ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合 330mL用 トラスコ品番 103-7854 質量(kg) 0.5 危険物の類別 非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番 835-8900 種類 シール剤 形態 パック 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 320mL
1本(320mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

セメダインneoパック2の専用ガンです。 フロアロック110 neoパック2、neoパック2760ml、ジャンボパック用ガンです。
用途メーカーセメダインneoパック2の専用ガンとして トラスコ品番 249-2257 白×黒 質量(g) 700 危険物の類別 非危険物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm) (装着部)235 全長(mm) 330 質量(g) 540
1個
449 税込494
当日出荷