ソーラー充電器 自動車用のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
124件の「ソーラー充電器 自動車用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ソーラー充電器」、「車 バッテリー上がり 防止」、「ソーラー充電器 12v」などの商品も取り扱っております。
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリー DC12V 機能 - 付属品 バイザー用ホルダー、両面テープ 材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g) 85 定格電圧 DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×59×11.4 液晶パネル シングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA) (太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量 0.3W 保護回路 逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能 赤色LED表示 動作電圧 DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様 システム電圧:12Vバッテリー専用 材質 耐熱アモルファスシリコン 保護機能 逆電流防止回路内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,140 税込8,954
翌日出荷


ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15 バッテリー 鉛バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg) 2 電圧(V) 開回路:23.6 最大出力(W) 60(光強度1000W/平方メートル時) 出力電圧(V) 最大:DC20、USB:DC5 出力電流(A) 最大:DC3、USB:DC2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 965×25×415 使用環境温度(℃) -40~85 短絡電流(A) 3.3 パネル Sunpower
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!。防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!。アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品 ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル ケーブル長(m) (本体)2 保護機能 逆電流防止回路内蔵 動作周囲温度(℃) -40~80
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子 単結晶 ケーブル 約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

適合 電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容 光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g) 約28 電圧(V) (動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W) 0.57 本体寸法(mm) 110×60×3 電流(mA) (動作)400 測定条件 太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA) 415
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

ケニス光電池
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品 みの虫リード線 寸法(mm) 60×110 出力 DC2V・267mAh(太陽光)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

末松電子製作所ソーラーパックセット
バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V) DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg) 1.23 ケーブル長(m) 充電/1.8 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×177×132 電源コード(m) 1.8 消費電力(VA) 200 バッテリー容量(Ah) 6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V) DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容 本体×1 材質 PET、EVA ブラック
1個
3,750 税込4,125
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)