- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- タイミングベルト駆動のおすすめ人気ランキング
タイミングベルト駆動のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新276件の「タイミングベルト駆動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアベルト」、「三菱タイミングベルト」、「バンコランシンクロベルト」などの商品も取り扱っております。
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
037
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
2.27
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。
精度が要求される軽負荷伝動に最適です。
外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。
柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン
ベルト形
T5
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
高さ(mm)
2.2
タイプ
Uタイプ、熱硬化タイプ
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
動力(kw)
最大伝動/0.75
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
6.4
ピッチ(mm)
5.08
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.25
種類
シンクロベルト
ベルト呼び幅
025
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T5
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類
Vベルト
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T80
歯ピッチ(mm)
2.032
材質(ベルト)
ポリウレタン
高さ(mm)
1.22
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
XL
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
2.27
タイプ
Uタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T10
歯ピッチ(mm)
10
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
45
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XL
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
2.27
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
12.7
歯ピッチ(mm)
9.525
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
50
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
3.61
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形
MB
ベルト上幅(mm)
6
ベルト高さ(mm)
4
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
種類
ミシンベルト
タイプ
シングルコグ
最大速度(m/sec)
10
角度θ(°)
40
最小プーリ径(mm)
18
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
16
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
呼び幅(mm)
10
材質
(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)
測定可能:5-80
形状
測定可能:円筒状
外径(Φmm)
測定可能:4-30
精度(μm)
2-3.5以内
ベース
クランプベース
キャリア
無
ローラー
スリットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
6
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
ピッチ(mm)
5.08
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.25
種類
シンクロベルト
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。