タイヤ ひび割れ 防止剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「タイヤ ひび割れ 防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ひび割れ 防止」、「タイヤひび割れ 補修」、「ゴム 劣化防止 スプレー」などの商品も取り扱っております。
超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 容量(mL) 480 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.48L 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分 界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプ ムース 形式 エアゾール 危険物の類別 非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 163×66×66 質量(g) 300 主成分 ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -40~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15
1本(15g)
2,398 税込2,638
当日出荷

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g) 50 耐熱温度(℃) -50~100 ブラック 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

タイヤに塗るだけで新品同様の深みのある黒々とした艶を実現。 しかも、タイヤゴムに練り込まれているカーボンブラックを配合したUR黒ゴム被膜は耐久性が高く、艶・防汚効果が長持ちします。
用途自動車用タイヤの黒色着色および艶出し用 成分 ウレタン系合成被膜 タイプ 液体 液性 水性 pH値 9.01 +-0.5 トラスコ品番 754-3808 危険物の類別 非危険物
1個(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g) 100 質量(g) 131 仕様 速乾タイプ トラスコ品番 445-2399 主成分 クロロプレンゴム系 主な用途 ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク 大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別 エアゾール 成分 シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプ ミストタイプ 液性 油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 39mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別 非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きのツヤ、耐久力を実現!。タイヤ本来の自然な黒さを保持し、潤いのある艶・光沢を与えます。新開発の特殊変性シリコーンの耐久力は驚きの6か月間!劣化や汚れからタイヤを守ります。タイヤに害の無い水性タイプなので、安心して使用でき、液ダレしづらい乳液状の塗りこみタイプなので、ボディやホイールへ飛び散る心配もありません。未塗装樹脂パーツにも使用が可能です。普通車のタイヤ 約24本分
付属品 専用スポンジ タイプ 乳液状 液性 水性 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

被膜が強く、持続性に優れた固型タイプ。 タイヤ本来の自然なツヤが特長です。
用途自動車用タイヤの艶出し用 成分 シリコーン タイプ 固形 液性 油性 トラスコ品番 793-7938 危険物の類別 非危険物
1個(170g)
1,498 税込1,648
当日出荷

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤 液性 水性 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し 成分 界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプ スプレー 液性 水性 pH値 10.9 寸法(mm) 207×Φ66 質量(g) 475 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
589 税込648
当日出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分 シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ 中粘度 液性 中性 pH値 7.5 使用方法 1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)。色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分 ジメチルポリシロキサン、水 タイプ 液体(水性) 液性 中性 pH値 6~7 液色 白色 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分 シリコーンオイル タイプ ミスト状 液性 油性 pH値 無し 質量(g) 418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 243×550×346 危険物の類別 非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分) 10 完全硬化時間 24時間以上 アズワン品番 64-5075-46 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷