タイヤ ワゴンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
312件の「タイヤ ワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カット台車」、「タイヤ」、「キャスター ねじ込み式」などの商品も取り扱っております。
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品 ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体) TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ 177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ付き
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm) 500
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷

二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。 クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm) 500
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合 301AR・302AR 車輪径(Φmm) 175
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター 自在キャスター2個。、固定キャスター2個
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm) 180 タイプ 折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg) 150 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 890 荷台上板厚さ(mm) 0.9 荷台寸法(奥行)(mm) 900 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター 自在×2個、固定×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (0.4MB) 騒音対策 あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容 車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪) 樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。 クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 ハンドル高さ(mm) 858 キャスター径(Φmm) 180
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷


空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別 2段式 キャスター 2輪自在2輪固定 音量 標準 棚間隔(mm) 500
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm) 517 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別 3段式 キャスター 2輪自在2輪固定 音量 標準 棚間隔(mm) 240
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

二段式ワゴン/フットブレーキ付き台車です。前後のユガミに強く荷台は上段・下段共にしっかり固定される構造で一切ガタつきがありません。 また、組み立てし易い構造です。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。 床面に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm) 500
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)