- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- タイヤ 250-4のおすすめ人気ランキング
タイヤ 250-4のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新279件の「タイヤ 250-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.50-4 タイヤ」、「5インチタイヤ」、「3.50-5 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)
20
タイヤ幅(mm)
約59
タイヤ外径(mm)
約213
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容
車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)
樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
特性
耐摩耗性
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ
空気入り