- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- タカチ 中継ボックスのおすすめ人気ランキング
タカチ 中継ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「タカチ 中継ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タカチ ボックス」、「中継ボックス」、「水中 結線」などの商品も取り扱っております。
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質
難燃性ABS(UL94V-0)
色
ライトグレー
適合端子
R1.25-3.5
特性
防水・防塵・難燃
特性
防水・防塵
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付
ラッチ・ヒンジ取付×
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~+75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])
1~1.5[10~15]
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容
トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵・耐衝撃
特性
防水
使用温度範囲(℃)
-40~125
寸法H(mm)
28
寸法D(mm)
65
寸法W(mm)
120
保護等級
IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)
7~13.5
材質(カバー)
PA66・SEBS
材質(ボディ)
PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)
PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)
ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)
ゴム:TPE
対応ボディー色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ブッシュ)
ゴム:グリーン
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
材質
PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)
最大AC500
定格電流(A)
最大17.5
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
85×23
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性
防水・難燃
表面処理
取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質
ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス
色
ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック
使用温度範囲(℃)
-25~60
表面処理
端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ
外形寸法W(mm)
136
外形寸法H(mm)
37.5
保護等級
IP68(水深1メートルで24時間)
締付トルク(N・m)
カバー:0.5~0.6
材質(カバー)
PA66
材質(ガスケット)
シリコンゴム
材質(ボディ)
PA66
材質(ロックナット)
PA6
色(カバー)
ブラック
対応ボディー色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質
ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級
IP65