- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- タクトスイッチ 横のおすすめ人気ランキング
タクトスイッチ 横のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,465件の「タクトスイッチ 横」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクトスイッチ」、「ブレッドボード スイッチ」、「スイッチ 静音」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 5.74mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 8.36mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。動作温度範囲 = -40 → +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥689
税込¥758
当日出荷
アクチュエータの種類
タクティカル
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
ターミナルタイプ
スルーホール
アクチュエータの種類
ボタン
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 4.9mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 8.51mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.569 N。機械的寿命 = 100000Operations。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥469
税込¥516
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 13.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 17mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.569 N。動作温度範囲 = -35 → +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 3.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 7mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。動作温度範囲 = -20 → +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
定格:DC12V 50mA
サイズ:小
入数:3個
サイズ
小
定格
DC12V 50mA
1袋(3個)
¥237
税込¥261
当日出荷
仕様
末端様式:ストレート
アクチュエータの種類
押し板
接点構成
SPST
動作特性
Push-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
仕様
末端様式:ストレート
アクチュエータの種類
押し板
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
Push-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50
1セット(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 1.4mm。アクチュエータ色 = 赤。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 2.55 N。高さ = 5mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 5.9mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 9.5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.57 N。高さ = 9.5mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.7mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。最大動作温度 = +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥409
税込¥450
当日出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類
丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)
-30~85
ボタン形状
丸(別売り)
ボタン色
黒・赤・白(別売り)
別売付属品
操作部ボタン(AT-475、AT-496)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
電流容量
(AC/DC共通)。0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)。最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回。最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)
AC500以上
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)
約3.2
保護構造
IEC IP40
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
安全規格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性
5万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大2.45
操作部形状
丸形
戻りの力(N)
RF:最小0.15
動作までの動きPT
最大1.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大150(誤動作1ms)
衝撃(耐久)(m/s2)
500
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約2
胴体形状
小形角胴形
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 1.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。コンタクト材質 = 銀銅合金。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷