- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用メーター
- タコメーターキットのおすすめ人気ランキング
タコメーターキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新246件の「タコメーターキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック タコメーター」、「エンジン 回転数 テスター」、「モンキー125 カスタム」などの商品も取り扱っております。
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質
ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
約66×約55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])
100~20000
付属品
アンテナリード線
材質
(本体・ケース)ABS
電源
内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×12.5×42
分解能
10rpm
電池寿命(時間)
20000
測定精度(r/min)
±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品
アンテナリード線、マジックテープ
適合
2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
30
精度
±10rpm
電池寿命(時間)
20000
パルス計測方式
パルスカウント方式
表示間隔
(回転数)0.5秒
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様
バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適
測定範囲
【2サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000。【4サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
質量(g)
約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×17
精度(%)
±1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品
取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)
約300
電源
9V(006P)×1
交流電圧(V)
400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×177×39
周波数
9.999Hz~10MHz
機能
電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧
400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比
0.1%~99.9%
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55
モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。
●スピードメーター 160km/h表示
●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン)
※速度警告灯のスイッチは付いていません。
※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
¥35,680
税込¥39,248
当日出荷