- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- タスコ フレアナットレンチのおすすめ人気ランキング
タスコ フレアナットレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「タスコ フレアナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン スパナ」、「なめにくい スパナ」、「タスコ トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>。・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)。・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)。・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)。・専用収納袋付
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
セット内容
17mm×22mm(1/4×3/8)×1本。24mm×27mm(1/2×5/8)×1本。32mm×36mm(3/4×3/4)×1本。専用収納袋
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。
先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
配管用のレンチです。
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
仕様
本体が360°回転。 。頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 。独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 。空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 。設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 。6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ 。(8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 。8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ 。(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 。8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 。・N:ノンスリップ 8機能ショートタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容
(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質
クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
歯数…72枚12.7mm×628mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
全長(mm)
242
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・15・17・19
ギア数
90山(送り角度4度)
1足
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
17mmソケット付。
長さ(mm)
420~660
質量(kg)
1.3
差込角(inch)
1/2
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷