- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- タッチ センサー スイッチのおすすめ人気ランキング
タッチ センサー スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新512件の「タッチ センサー スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 スイッチ」、「静電容量スイッチ」、「静電容量式タッチセンサー」などの商品も取り扱っております。
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品
両面テープ
セット内容
ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類
ステルススイッチ
スイッチ
ON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動
(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
10
出力
オープンコレクタ(30mA程度まで)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
3~12
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチ電極に指が触れていることを検出します。
タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)
電源電圧(V)
DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
センサ形状
ネジ型
ヘッド形状
ネジ
材質
(ゴムブーツ)ニトリルゴム
ストローク(mm)
6
取付
M14
繰返し精度(mm)
±0.001
操作力(N)
0.8~1.2
材質(ケース)
SUS303
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
15MAX
出力電流(mA)
12MAX
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
ケーブル
3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m
出力仕様
NPNオープンコレクタ(接近時ON)
表示灯
本体から約100mm
許容動作頻度(回/分)
60以下
材質(ナット)
SUS303
ナット締付トルク(N・m)
18以下
取付穴寸法(mm)
Φ14
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
応差(mm)
0.08以下
材質
(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造
IP67相当
応差の動き(MD)
0.1mm以下
センサーの金属板に手、指などの人体の一部を触れる事によって生じる微少な静電容量変化を検出してリレーを動作させます。センサー感度は調整可能で、リレーの動作モードも4種から選択することができます。ブザー付きなので、センサーの検出を音で知ることも可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点(端子台は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)
DC5(DC4.5~6可)
タイマー時間
約1~14秒
動作モード
4種(シンクロ、ホールド、サイクリック、タイマー)
定格負荷
AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約80
待機電流
約0.5mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×55×22
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
用途室内用
材質
アルミ合金/ポリアミド
質量(g)
2800
使用温度範囲(℃)
0~43
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
仕上
シルバーアルマイト処理/ブラック
電流(mA)
40(待機時)、25(作動時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
(出力)2A
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
5~12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
3
動作電圧(V)
5~12
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質
ABS
寸法(mm)
55×20×28
質量(g)
10.5
スイッチ
単極単投(SPST)、オン-モメンタリ
出力電圧
0VまたはVCC
動作力
100gf±50g
動作電圧
3.3~5V(VCC)
1個
¥1,382
税込¥1,520
当日出荷
手をかざすだけでON/OFFできる
さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
お子様からご年配の方までラクラク操作
工事/工具不要で簡単設置
付属品
取付金具、取付ネジ、シール
質量(g)
約125(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×24×41(最大値)
電池寿命
スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
1個
¥2,279
税込¥2,507
翌々日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプ
フラットフェイスタイプ ユニバーサル
長さ(mm)
800(ハーネス)
使用可能電力
100W
電流(A)
8
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)
160
電源
単5乾電池(2個)付
先端径(mm)
10
対象
金属
センサ形状
ネジ型
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP65
材質
(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)
1.2
取付
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)
±0.01
操作力(N)
0.3
動作
OFF→ON
表示灯
なし
動作までの動きPT
0.4~0.7mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。
スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。
繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。
コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。
[CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。
また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。
さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。
ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。
機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。
付属品
ナット2個
使用温度範囲(℃)
0~80(氷結ないこと)
接点構成
接点形、1信号型
材質(ケース)
SUS303
寿命
接点精度:1000万回
引張強度(N)
30
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)
300(X・Y・Z各方向)
曲半径R
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作距離(mm)
約0.3
取扱説明書
(0.9MB)
ケーブルタイプ
キャブタイヤ
応差(mm)
0
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。