タッピング盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「タッピング盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上タッピング盤」、「自動タッピングマシン」、「タッピングマシン」などの商品も取り扱っております。
キラ・コーポレーション卓上タイプ タッピング盤
用途タッピング専用 テーパー JT1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 196 質量(kg) 45 コラム直径(Φmm) 60 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40 最大長(mm) (主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295 タッピング能力 (S45C)M2~5、(FC200)2~6 総高さ(mm) 809 ベース寸法(mm) (左右×前後)210×362 スイング(振り) 254 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 K×57、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
1台
499,800 税込549,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様 逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ 逆転タイプ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル能力(mm) (S45C)3~11、(FC200)3~13 テーパー JT6 電源(V) 三相200 質量(kg) 80 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80 タッピング能力 (S45C)M4~10、(FC200)M4~12 総高さ(mm) 1030 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.4 Vベルト形長×数 A×27、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 165 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1324 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラ・コーポレーション万能ボール盤 手動タッピング兼用
ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 170 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1321 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 送り速度(mm/rev) (主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm) 1
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木材等の穴あけ作業に便利です。 ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。 回転速度が一目でわかるデジタル表示です。 テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600 最大ストローク(mm) 80 最大穴あけ能力(mm) 鋼:16、木材:20 取扱説明書 (4.05MB)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 アズワン品番 64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
1個ほか
339,800 税込373,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13 テーパー JT6 質量(kg) 72 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80 総高さ(mm) 1031 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 A×39 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル ジャコブステーパーJT6 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 錐の最大送り(mm) 75 テーブル寸法(mm) 231×217 チャック寸法(mm) 1.5~13 電源(V) AC100 電流(A) 6.5 出力(W) 300 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.5 フトコロ(mm) 90~425 質量(kg) 41 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 810×270×850 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

キラ・コーポレーション自動送り付ボール盤
用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)4~16、(FC200)4~19 テーパー MT2 電源(V) 三相200 質量(kg) 145 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115 総高さ(mm) 1272 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 6P 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×34、A×27 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)