- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップガイドのおすすめ人気ランキング
タップガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新221件の「タップガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 垂直」、「機械タップ」、「タップ タッピングマシン」などの商品も取り扱っております。
フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。
丸棒にも穴あけ可能。
滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)
(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容
M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)
(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)
(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)
2.5
吸着力
0.8kN(80kgf)
全高(mm)
207
タッピング能力
M3~M12
最大ストローク(mm)
60
吸着方法
永磁式
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。
ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番
819-9694
質量(kg)
2.5
タイプ
タップ用
最大ストローク(mm)
60
吸着方法
永磁式
タップサイズ
M3~M12
磁石寸法(mm)
50×60×55
吸着力(kN)
0.8
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)
40
タイプ
タップ用
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容
ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質
ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)
210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
76×76×40
対応機種
インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)
(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。
10mmチャック電気ドリル用。
付属品
専用チャックハンドル
質量(g)
940
ドリル径(Φmm)
1~10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×145×340
最大角度範囲(°)
45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1100
全高(mm)
(組立時)280
ベース寸法(mm)
145×145×12
クランプ径(Φmm)
ドリル:43
最大ストローク(mm)
100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様
穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)
約130
寸法(cm)
11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合
電気ドリル
材質
アルミダイカスト/スチール
シャンク径(Φmm)
10(三面取丸軸)
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様
木材・合板用
セット内容
ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)
適合工具
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。
マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。
タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。
加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。
適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに
適合タップ
M3~M12
仕様
マグネット付タップハンドル
トラスコ品番
824-8346
材質
FC300
質量(kg)
3.2
タイプ
タップ用
全高(mm)
315
最大ストローク(mm)
85
吸着方法
永磁式
磁石寸法(mm)
50×60×55
吸着力(kN)
0.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷