タップ用ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
144件の「タップ用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ ホルダー ソケット」、「タップホルダー」、「コーケン タップ ホルダー」などの商品も取り扱っております。
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 50 付属品 ピン、リング、止めねじ 材質 特殊鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容 ピン・リング 材質(本体) クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm) 40 タイプ タップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。 材質 クロムモリブデン鋼 タイプ タップ用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容 M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612) 寸法A(mm) (ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14 寸法B(mm) (ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。 ケース寸法(mm) 240×100×32 質量(kg) 1.05 タイプ タップ用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タッピングアトラでのタップ立て 適合機種 MT-200A
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用 全長(mm) 50 六角軸二面幅(mm) 6.35 仕様 タップスター専用ソケット 材質 スチール 電圧(V) 12 最大トルク(N・m) 120 打撃数(min-1[打撃/分]) 0~3200 回転数(min-1[回/分]) 0~2600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 タイプ タップ用 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 40 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8]
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能
用途タップ立て用。 トラスコ品番 274-2839 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 40 差込角(mm) 9.5 適合タップ寸法(mm) M16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 差込角(mm) 12.7 付属品 ピン・リング 材質 本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm) 四角部:19 全長(mm) 60 質量(g) 145 適合タップ M33
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

車両専用のタップ用ハンドルです。 9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg) 0.106 ケース寸法(mm) 120×60×35 タップサイズ M4~M14
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm) 9.52 付属品 ピン、リング、止めねじ 材質 特殊鋼 全長(mm) 42 質量(g) 60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプ タップ用 差込角(mm) 9.5 外径(Φmm) 17.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合タップ M4~M14
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。 タイプ タップ用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
用途ねじさらい作業に。 材質 材質:クロムモリブデン鋼 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式 ボールロック 適合ビット B-30 ビット取付方法 ビット差込式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,588 税込7,247
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)