タモ ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「タモ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫取り網伸縮」、「ゴミ取り網」、「タモ」などの商品も取り扱っております。
釣った魚を照らすライト付きタモ。魚に警戒心を与えないオレンジフィルター付き。タモを開くとライトが自動点灯。カーボン使用の軽量シャフト。タモホルダー、ジョイント付きのセットタイプ
全長(mm) 約5650、シャフト:約5000 質量(g) 約860/電池含む 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 仕舞:約745 シャフト 継数:9本 耐荷重(kg) 約12(垂直方向) 深さ(mm) ネット:約650 光源 白色チップLED1個 使用電池 乾電池単4形1本(別売) 電池寿命 連続点灯約1.5時間(Panasonicアルカリ乾電池使用時) アズワン品番 64-6430-48 フレーム(mm) 枠:約幅420×長さ550 防水保護等級 IPX7
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。 全長(mm) 160 ブラック 質量(g) 約135(電池含む) 寸法(cm) 約2.6×2.9×16 波長(nm) 365 電池 単三乾電池(2本) 防水性 IPX7 電球の種類 紫外線LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状 三角 柄長 30cm 寸法(cm) (網)幅28×深さ18 網目 2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質 アルミ ブラック 質量(g) 約119(電池含む) 寸法(cm) 約2×2.45×15.4 波長(nm) 365 電池 単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間) 約30分 連続点灯時間 アルカリ乾電池使用時:約30分 強度 UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性 IPX8 取扱説明書 (0.6MB) 電球の種類 紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

PROX(プロックス)タモジョイント
ランディングネットに簡単に取付け可能な超軽量ジョイントシステム。お手持ちのランディングネットに簡単に取り付けられる超軽量(約75g)ジョイントシステム。コンパクトな収納から素早くランディングモードに切換が可能。収納時、ランディング時ロック機能付。樹脂製なので錆びることなくメンテナンスも容易です。タモホルダーとの併用でさらにスピーディーなランディングが可能になります。
材質 ガラス繊維強化プラスチック 自重(g) 75
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg) 約1.3 内径(Φmm) ハンドル:30 網サイズ(mm) 500×320×300 材質(ハンドル) アルミ 材質(網) ポリエステル 有効長(m) ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm) 680~1250 材質 柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン 網目 約4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様 ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm) 4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。 ●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。 ●カットしてもほつれない、使いやすいネットです。
用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。 材質 ポリエチレン 長さ(m) 30 幅(m) 2
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付。ヘッド着脱機能付きですが、エーワンの他の網との互換性はない商品です。幅39x全長121~189cm、重さ:620g、網深さ:約50cm、網目:約3mm
材質 網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール 質量(g) 約620 寸法(cm) 39×121(189)×3 網目(mm) 約3 深さ(cm) 網:50
1セット(3本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
適合 径8mm用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 30×31×12
1セット(4個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズ Free 質量(g) 約1200 適合規格 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 浮力(kg) 7.5以上(浮力基準)/24時間 生地 ポリエステル1680D
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg) 81.73 融着荷重(kg) 400 粘度 2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃) -40~232 使用目的 グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃) 260以上 離油度(%) 0 NLGIグレード GC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)