ダイオールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
903件の「ダイオール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衣類染料」、「ダイロン ネイビー」、「ツムツム」などの商品も取り扱っております。
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。 容量(mL) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに 塗布面積(m2) 約0.2~0.4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg) 粉体染料:20、濃色促進剤:20 容器 染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り 作業量(目安) 染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(40g)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途 布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g) 5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目 美術
1個
2,300 税込2,530
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性 プライマー 主な用途 金属、プラスチック 危険等級 アズワン品番 64-9642-27 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.13L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(264mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

桂屋ファイングッズ濃色促進剤
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。 質量(kg) 20 容器 袋入り 作業量(目安) 染められる目安:約250gのポリエステル生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
499 税込549
当日出荷

1個
339 税込373
3日以内出荷

1個
339 税込373
3日以内出荷

1個
329 税込362
3日以内出荷

1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色 タイプ 綿・麻・レーヨン用 内容量(mL) 60
1本(60mL)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷

1個
329 税込362
3日以内出荷