- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ダイヤモンド シャープナーのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンド シャープナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新163件の「ダイヤモンド シャープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープナー」、「研ぎ棒」、「万能シャープナー」などの商品も取り扱っております。
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
#400/#600
刃幅(mm)
先端:6、末端:22
刃長(mm)
134
全長(mm)
235
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
75
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
400
刃幅(mm)
先端:4、末端:27.5
刃長(mm)
155
全長(mm)
270
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
162
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
2
粒度
#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に
寸法(mm)
200×70×17
粒度
400
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
31
材質(グリップ)
TPR+PP
アズワン品番
64-4067-53
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
形状
平
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
全長(mm)
270
ダイヤ寸法(mm)
150
材質(本体)
刃物鋼、ダイヤモンド粒子
材質(柄部)
ABS
簡単・スピーディーに切れ味復活!曲がった刃や小さい刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で 滑りにくく、握りやすい!
用途平面:包丁・刃物工具などに 曲面:園芸用鋏・鎌などに V字溝:釣針・キリなど尖った物に
粒度
#400
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
材質(グリップ)
TPR+PP
アズワン品番
64-4069-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
255
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
20
形状
先細
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨
全長(mm)
240
刃長(mm)
135
刃幅(mm)
20
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
用途刃物のお手入れ。
粒度
400
形状
平
材質(本体)
SS400
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両刃包丁・片刃包丁・ハサミにも使えるスティックタイプのシャープナーです。切削能力の高いダイヤモンド砥粒を使用。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
265×33×21
質量(g)
140
材質(本体)
炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン・エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
65-1222-45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ幅(mm)
20
粒度
#200
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生!
鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
幅(mm)
15
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ
#300
粒度
300
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
ダイヤモンドスチール棒の決定判!!庖丁研ぎに大変革!!ドイツ・ゾーリンゲンの数百年の刃物生産技術を元に、初めて200万個のダイヤモンド粒子を一本のスチール棒に加工することに成功しました。ダイヤモンド粒子がきわめて細かく、又均一になっている ので研いだ刃物の切れ味を持続させ、高品質に仕上げます。
電着ダイヤで精密な研磨が可能です。
ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。
ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。
ガラス・陶磁器の加工。
寸法(mm)
20×55
適合材
焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など
RoHS指令(10物質対応)
対応