ダイヤル型トルクレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「ダイヤル型トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ デジタル」、「トルク 測定 レンチ」、「トルクレンチ 1/4」などの商品も取り扱っております。
種類 ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 ダイヤル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用/締め付け用
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。 差込角(mm) 6.35 全長(mm) 260 最小目盛(N・m) 0.1 精度(%) (トルク)±3 負荷方向 左右両用 材質 本体:カーボンスチール(STKM13A) 質量(g) 500
1個ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。 種類 ダイヤル形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 車両整備や各種機械 2018年トラスコ掲載ページ 1 1911
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用
1本
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類 プレート形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。 精度(%) (トルク)±3 負荷方向 左右両用 材質 カーボンスチ-ル(STKM13A)
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%) ±3
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類 ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用 寸法E(mm) 91.5
1本ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類 ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用 寸法E(mm) 91.5
1本ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用
1本ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%) ±3
1本ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm) 230 質量(g) 560 種類 デジタル型 差込角(mm) 9.5 電源 オートパワーオフ 精度(%) CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状 ラチェット形 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 主な用途 一般締付作業 取扱説明書 (2.2MB) 負荷方向 左右 ギア数 72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品 単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体) ABS樹脂 種類 デジタル形 電源 単4乾電池2本 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 材質(グリップ) ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位 N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途 計測機器 操作 ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド) クロムモリブデン鋼 負荷方向 左右 ギア数 52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%) ±3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)