- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクト メッシュのおすすめ人気ランキング
ダクト メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新210件の「ダクト メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金網 ダクト」、「ダクト ステンレス 網」、「網キャップ」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
網サイズ(mm)
10
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
網サイズ(mm)
10
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
18-8ステンレス
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
外ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)
0.6
網目
約16×16mm
差込口
長さ60mm
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×212×68
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
8
メッシュ
3M
関連資料
(0.3MB)
取扱説明書
(0.34MB)
折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。
網目(mm)
8×4
サイズ(mm)
245×328
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
11
外径(Φmm)
98
板厚(mm)
0.5
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法G(mm)
15