ダスト・ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「ダスト・ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー穴 掃除」、「エアーブロー 手動」、「スポイト エアー」などの商品も取り扱っております。
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用 適合サイズ(Φmm) 6.4~22.0 全長(mm) 273 ノズル長(mm) 170 ノズル外径(Φmm) 6 トラスコ品番 471-7783 材質 塩化ビニール、プラスチック 質量(g) 117
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
679 税込747
当日出荷

強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g) 40 ポンプ容量(mL) 86 全長(mm) 134 材質 天然ゴム、NBR混合 トラスコ品番 298-3214
1個
999 税込1,099
当日出荷

孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用 適合サイズ(Φmm) 3.4~13.0 全長(mm) 207 ノズル長(mm) 113 ノズル外径(Φmm) 3 穿孔径(mm) (適合)3.4~13.0 トラスコ品番 471-7791 材質 塩化ビニール、プラスチック 質量(g) 58
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。 ノズルは伸縮自在ロッド式。
材質(ブラシ部) 豚毛 長さ(mm) 伸長時:230。ブラシ取付時:164 ポンプ容量(mL) 69 質量(g) 42 トラスコ品番 370-8527
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm) Φ52×142 質量(g) 50 材質 シリコン
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm) 286 質量(g) 90 先端径(mm) 9.5 危険物の類別 非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし 材質 天然ゴム トラスコ品番 818-2598 質量(g) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
ブラシ長(mm) 80
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様 ソフトビニールケース 適合機種 軽量ハンマードリル シャンク SDSplus 材質(刃) 超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途孔内の切粉清掃用ブラシです 全長(mm) 465 外径(mm) 19 仕様 サンコーワブラシ 適合 接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ トラスコ品番 859-6108 質量(g) 103.5 材質(ブラシ部) 金属 材質(柄部) 木材 ブラシ長(mm) 130 穿孔径(mm) (適合)19.0~20.0
1本
1,798 税込1,978
当日出荷


生体各部の洗浄や浣腸に。
材質 (本体)天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X001030000008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
840 税込924
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)