- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チェックバルブ 3mmのおすすめ人気ランキング
チェックバルブ 3mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新171件の「チェックバルブ 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液だれ 防止」、「ブレーキフルード ワンウェイバルブ」、「チェックバルブ」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)
1000k
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質
本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)
35
本体寸法(mm)
Φ13×17
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
使用温度(℃)
+5~60
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)
20
適合チューブ
シリコンチューブ
ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm)
6
全長(mm)
43.5
材質
アルミ
仕上
アルマイト
材質
PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)
(逆止方向)最大2
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質
PA(ナイロン)
チューブ内径(Φmm)
5~7
アズワン品番
5-1064-01
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
空気・液体に使用できます。
材質
本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
直径(Φmm)
19
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質
PMP
最高使用圧力(MPa)
0.14
最高使用温度(℃)
170
材質(パッキン)
シリコン
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)
56×15.5
耐熱温度(℃)
約90
アズワン品番
1-6550-11
継手
(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)
最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトン
チューブサイズ(mm)
6~10
外径D×長さL(mm)
20×55
アズワン品番
63-7051-12
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質
ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM
耐圧(Pa)
860k
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。
DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。
材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。
メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。
オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様
フローレート:150~300mL/分
滅菌
ガンマ線・EOG滅菌可能
耐熱温度(℃)
+80
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
【枝管】72
直径(Φmm)
【枝管】8.8
使用温度範囲(℃)
0~40
適合チューブ内径(Φmm)
6~8
アズワン品番
3-6207-01
先端外径(Φmm)
【枝管】6.8
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。
耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。
シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
仕様
最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2k
TGK品番
0007229659
材質
ボディ/PP、弁/シリコン
使用温度(℃)
+4~48
適合チューブ内径(Φmm)
軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2
アズワン品番
61-0478-52
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷