チェーンソーシャープナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「チェーンソーシャープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンソー 目立て機」、「電動 目立て 機」、「チェーンソー 目立て」などの商品も取り扱っております。
持ちやすい細身の軽量ボディ チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 電源(V) 単相100 電流(A) 0.65 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 チャック寸法(mm) (径)3.0 長さ(mm) 250 付属品 軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ 質量(kg) 0.45 トラスコ品番 379-8925
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
セット内容 パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー タイプ 一般
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様 丸やすり4.0mm付 適合 チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け 軸径(Φmm) 3.2 質量(g) 15
1箱(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m]) 25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V) DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分) 約30 目立て角度(°) 30 質量(g) 225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm) 95×43×28 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品 砥石#453、#454、#455、#932(各1本) トラスコ品番 493-4318 質量(g) 60
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g) 650 目立て角度(°) 30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 30000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) (モーター)100 コード長さ(m) 2 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(mm) 90×230×50 材質 ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容 電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g) 610 トラスコ品番 423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

適合 CST310S、CSR310S セット内容 ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー。 従来の目立ては経験と手間が必要でしたが、パワーシャープであれば誰でも速攻の5秒目立てが可能です。 環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 ハイブリット防振機構・チェン張りが簡単なインテンズバー仕様。
寸法(mm) (ガイドバー)350/14インチ パワーシャープ専用 スパークプラグ CJ-8Y 付属品 パワーシャープキット・プラグレンチ 質量(kg) 3.4 タイプ リアハンドル タンク容量(L) 燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL) 30 使用燃料 25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×230×241 エンジン形式 2サイクルエンジン 始動方式 Rスタート(リコイル方式) チェーン形式 PS52
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド 本体質量(g) 650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V) 100 消費電力(W) 100 砥石径(Φmm) 40 定格時間(分) 30 質量(g) 610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすい細身の軽量ボディーです。
適合 ソーチェン用 トラスコ品番 374-9436 電流(A) 0.65 電源 AC100V 砥石寸法(mm) 4
1セット
949 税込1,044
当日出荷

チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm) 60×6×6 サイズ 全サイズ共用 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 12
1本
989 税込1,088
当日出荷

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合 N-820・821・823・842
1パック(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

新ダイワ電動目立機
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
種別 4.8mm用 タイプ ホイル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1430×1000×880 乾燥質量(kg) 450(本体のみ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷