チューブ用ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
425件の「チューブ用ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング チューブ ガン」、「ネジッティー」、「チューブ絞り」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番 EA934WF-50 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm) 167.2 ねじサイズ M15P2.5 質量(g) 102 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様 中圧樹脂注入工法 セット内容 スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm) 85×198 TKG品番 9-1051-3302 TKG品番(2017) 6-0927-3802
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

武蔵エンジニアリングチューブカートリッジ
材質 本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な金属製ローラータイプ。 73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質 (本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ 質量(g) 175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×120×28 松吉医科器械コード 23-5651-00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品 1:1と2:1共用プランジャー付き 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm) (装着部)230 全長(mm) 315 質量(g) 370 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm) 145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
材質 ステンレス
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別 非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

最高使用圧力1.57MPa、引金で自在に吐出し空気量を調節できます。 当て傷防止のラバーチップノズルや跳ね返り防止の透明シールドノズルを装備できます。
用途ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様 50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番 364-6254 材質 樹脂製 質量(g) 240 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×22×235 食器洗浄機
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着 セット内容 専用ガン。メグミックス補修材(50mL)×3本。50チップ×1袋(12本) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)