- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ツインバード 精米 機 部品のおすすめ人気ランキング
ツインバード 精米 機 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新79件の「ツインバード 精米 機 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンダー カップ」、「ホームベーカリーベルト」、「スパイラル 撹拌」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4(コードリール式)
定格時間
15分
種類
精米器MR-E500、MR-E520用フタ
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×12×205
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体
ハンディーブレンダーKC-4831W
パワフルミキサー用のオプションパーツです。
適合本体
KC-4859R
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様
床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品
床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)
約225×155×1020
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
270
スイッチ
スライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)
約4.5
吸込仕事率(W)
70
集塵容量(L)
約0.6
運転音(dB)
約75以下(参考値)
集塵方式
サイクロン式
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積
~6畳
色
ホワイト
付属品
抗菌プリーツフィルター
材質
(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)
約330×110×265
質量(kg)
約1.9(付属品含)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/26、(弱)21/18
寿命
フィルター/約6ヶ月
花粉モード
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)
(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積
~12畳
色
パールホワイト
仕様
(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品
HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質
(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)
約410×140×430
質量(kg)
約4(付属品含)
コード長さ(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命
フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
適合本体
サイフォン式コーヒーメーカーCM-D854BR
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)
100
付属品
専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)
約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])
TURBO : 16700 rpm。ON : 15500 rpm
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
チョッパーセット時:約340×130×130。計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)
100
電源(AC V)
100
定格時間(分)
1.5
電源周波数(Hz)
50/60
最大容量(mL)
500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。
6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。
挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。
容量(mL)
最大450(3カップ)
方式
ミル付きドリップ式(全自動)
材質(サーバー)
ガラス
付属品
計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック
寸法(mm)
約160×335×360
質量(kg)
約4.1
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
610
電源コード(m)
1.4
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類
Vベルト
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別
アンカー ボス付き
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形
MB
ベルト上幅(mm)
6
ベルト高さ(mm)
4
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
種類
ミシンベルト
タイプ
シングルコグ
最大速度(m/sec)
10
角度θ(°)
40
最小プーリ径(mm)
18