ツインブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「ツインブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目地ブラシ」、「排水溝スポンジ」、「洗濯機ブラシ」などの商品も取り扱っております。
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 240 質量(g) 約40 種類 2WAYタイプ 毛丈(mm) 30 ブラシ ソフトブラシ (白色)。ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm) 幅55×厚さ18
1個
169 税込186
当日出荷

小久保工業所ツインブラシ
ソフトタイプとハードタイプのブラシ付きなので、用途に応じて使い分けできます。
ホワイト
1本
199 税込219
当日出荷

ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約250×50×17
1個
479 税込527
当日出荷

キッチンまわりの軽い汚れに。端まで届く山切りカットになっており、収納タイプのミニブラシで細部も洗えます。
ホワイト
1本
189 税込208
当日出荷

小久保工業所Vカットブラシ
Vカットブラシですみずみまで毛先が届くので、タイル目地やシンク細部のお掃除に便利です。
ホワイト
1本
199 税込219
当日出荷

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類 2WAYタイプ 材質 PP 全長(mm) 約240 質量(g) 84 パッケージサイズ(mm) 125×260×18 危険物の類別 非危険物 適合用途 タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質 ハンドル・毛=ポリプロピレン 全長(mm) 320 ブラシ寸法(mm) 90×20 EBM品番 3344820
1個
369 税込406
当日出荷

ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
用途排水口、ストレーナー、三角コーナーに。 使用場所 排水口まわり 仕様 ブラシカバー付 ホワイト 材質(ブラシ部) ポリプロピレン 材質(ケース) ポリプロピレン 材質(柄部) ポリプロピレン
1個
479 税込527
当日出荷

隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質 PP 全長(mm) 230 質量(g) 60
1本
479 税込527
当日出荷

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質 ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様 2色組 全長(mm) 170 毛丈(mm) 12 TKG品番 9-1311-0401 TKG品番(2017) 6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。
用途タイル目地などのお掃除に最適です。 材質 柄PP・毛PP 厚さ(mm) 15 寸法(mm) 245×55 持ち手:薄グレー、毛:白とグレー
1個
208 税込229
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分け。
用途浴室トイレ 使用場所 浴室、トイレ トラスコ品番 480-4236 材質 甲/ポリプロピレン(PP)、ブラシ/ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g) 58 毛丈(mm) 30 縦(mm) 20 横(mm) 250
1本
659 税込725
当日出荷

指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質 毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン 幅(mm) 10 全長(mm) 170 高さ(mm) 20 質量(g) 約16
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途 タイヤ洗浄 厚さ(mm) 19 全長(mm) 320 種類 柄付きタイプ 毛丈(mm) (白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛) PP ハンドル色 白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別 非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる カーブハンドルで持ちやすい こびりついた汚れを落とすヘラ付き ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ 材質 本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 寸法(mm) 255×140×12 質量(g) 30
1本
159 税込175
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

新機能の研磨材入りブラシでガンコな黒カビもしっかり落とする。お風呂の溝やすき間に入り込んだ汚れを除去する。2種類のブラシで用途に合わせて使い分けができる。
用途タイル目地・排水口の黒カビに。 仕様 ハードブラシ・ソフトブラシ 材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入り) 寸法(mm) 65×15×235H 質量(g) 49 シリーズ 黒カビくん
1個
199 税込219
当日出荷

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)