- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- ツバキエマソン カムクラッチのおすすめ人気ランキング
ツバキエマソン カムクラッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新112件の「ツバキエマソン カムクラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カムクラッチ」、「ツバキエマソン カップリング」、「ラチェット機構」などの商品も取り扱っております。
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプ
クラッチ
面取(mm)
(K)1.3
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様
最高インデキシング頻度:150回/分
モータータイプ
クラッチ
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプ
クラッチ
スリーブ面取R(mm)
0.5
質量(kg)
1.3
モータータイプ
クラッチ
使用ベアリング
6005ZZ
回転速度(r/min)
(内輪)2200/(外輪)900
空転摩擦トルク(N・m)
0.2
インロ径E(mm)
47
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
スチール製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
樹脂製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
HFL形ワンウェイクラッチは、薄い鋼板を精密絞り加工で製作した外輪を有し、クラッチ機能とその両端にラジアル荷重を負荷できる保持器付針状ころを一体にさせ、クラッチ機能とラジアル荷重を負荷することができる型式である。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
樹脂製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)
1
モータータイプ
クラッチ
穴径
(給油)M6