- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ツーホールねじのおすすめ人気ランキング
ツーホールねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新124件の「ツーホールねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツーホール ドライバー」、「特殊ねじ」、「ツーホール」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm)
25.4
六角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状
ナベ
穴の形状
ツー・ホール
適合サイズ
M6/8/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
ツー・ホール
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
ステンレス(A2)
頭部形状
皿
穴の形状
ツーホール
強度区分
A2-50相当
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
150
種類
専用ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ツー・ホール ナットの専用ビット
適合サイズ
M6/8/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
平
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。
全長(mm)
39
質量(g)
12
差込角(inch)
1/4(6.3mm)
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
ツー・ホール
適合ドライバー
8
寸法dk(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
商品構成
単品
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール