- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- ツーリングボックスのおすすめ人気ランキング
ツーリングボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「ツーリングボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク リア ボックス ミニ」、「自転車 ボックス 鍵付き」、「ツーリングメイト」などの商品も取り扱っております。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)
129
奥行(mm)
142
間口(mm)
384
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能。単品パーツとしてもご利用いただけます。
色
グリーン
ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様
BT・NT兼用
高さ(mm)
188
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
145
間口(mm)
390
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)
自由にツールを持ち運びできます。
高さ(mm)
170
奥行(mm)
270
間口(mm)
384
収納数
(ホルダー)UT-50×6個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色
ブラック
付属品
取付金具
材質
スチール
加工
粉体塗装
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)
24
付属品
取付用パーツ
質量(g)
約1490
外形寸法(mm)
420×310×280
内形寸法(mm)
385×285×270
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)
3
付属品
キー2個
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)
30
付属品
キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)
2.7
タイプ
固定式
外形寸法(mm)
410×400×300
最大積載量(kg)
3
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高さ(mm)
60
奥行(mm)
496
間口(mm)
720
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
付属品
抜け止めビス2本付
適合
(パネル)共用
許容荷重(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア
寸法(mm)
330×285
付属品
取付金具
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
質量(g)
950(付属品込み)
最大積載量(kg)
5
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
縦置き・横置きが可能。
容量(L)
約58
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
315
寸法(幅W×長さL)(mm)
385×485
許容積載荷重(kg)
10
適合車種
CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
100
フタ
フタ付き
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
400
カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。
質量(kg)
約6.3
容量(L)
160
耐荷重(kg)
約80(走行耐荷重:約40)
内寸(mm)
約867×377×409
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×498×485
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
疾走りのエアロフォルム!スポーツ車に良く似合うシートバッグ。
容量(L)
15-23(可変式)
付属品
レインカバー
材質
ナイロン
サイズ(cm)
44×30×18