ツールキャビンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ツールキャビン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールワゴン/キャビネット」、「工具キャディー」、「ツールワゴン」などの商品も取り扱っております。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg) 44 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ツールキャビン
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します! お客様組立品となります。
トラスコ品番 852-1397 質量(kg) 41 タイプ 引出し3段式 外形寸法(mm) W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295) 耐荷重N(kgf) 2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5) アズワン品番 64-4818-07
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 S型フック×5個 材質 スチール 寸法(mm) 【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。
トラスコ品番 859-1655 セット内容 ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514 質量(kg) 7.5
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 32 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 引出し耐荷重(kg) 10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg) 49.5 天板耐荷重(kg) 50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 19 板厚(mm) 柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパー あり(×2) 引出し内寸法(mm) 645×348×80 トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.3MB) 材質(荷台) EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 17 材質(キャスター) プラスチック 板厚(mm) 1.5 引出し内寸法(mm) 575×400 トレー内寸(mm) 705×435 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.0MB) 材質(荷台) EVA 引出し高さ(mm) 約49mm(躯体の高さ)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。 トップ部が開き、工具等の収納が可能。 引出しのロックはトップ部内側にあるレバーで操作でき、トップ部はカギで施錠できます。 トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。
付属品 トップマット×1、引出しマット×2、トレイマット×1 トラスコ品番 852-1396 質量(kg) 48 本体寸法(mm) W775×D515×H880 引出し寸法(mm) w630×d445×h65×2
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)ワークキャビン
引き出しを2段搭載してワークキャビン。高さを730mmと900mmで選べる。 (730mmと900mmの支柱を各4本付属しています)
トラスコ品番 472-9234 質量(kg) 27 タイプ 引出2段、下段1段、キャディ形 キャスター径(Φmm) 127 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 714×441×730/900(キャスター含む)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ローラーキャビネット
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質 スチール 質量(kg) 63.5 段数 7段 キャスター 自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg) 560 キャスター径(Φmm) 127 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 浅型:569×398×74、深型:569×398×153 総耐荷重(kg) 静止時:700、移動時:550 引出し耐荷重(kg) 40 引出し 浅型5段、深型2段
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品 自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 21.5 天板耐荷重(kg) 35 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×300×360(最下段)。509×295×33(1~2段目)。509×295×69(3~4段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 引出し耐荷重(kg) 5(1~2段目)、10(3~4段目) 商品タイプ 4段引き出しタイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 鍵(2個) 質量(kg) 57 天板耐荷重(kg) 80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書 (1.1MB) 引出し耐荷重(kg) 1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ツールキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数 63 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] トラスコ品番 864-2881 セット内容 【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22。【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H。【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)。【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)。【ボールジョイント】BJ30。【スパナ】DS-。。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー。【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー。【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄。【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)。【ブレーキシューツール】BST-110。【平タガネ】FC165(19×165mm)。【センターポンチ】SP125(125mm)。【ステンレススクレーパー】SSC-22。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)。【ツールケース】TC7001R 質量(kg) 49.3 タイプ 天面スライド、引出3段式 質量(1セット)(kg) 49.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 684×469×920(キャスター含む) アズワン品番 64-4818-12
1セット(63点)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 材質 アルミ 質量(kg) 67 段数 7 キャスター(mm) 125×32 ストッパー あり 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×380×75×5段、576×380×154×2段 引出し あり
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

質量(kg) 60 鉄板厚さ(mm) カバー:1.8、本体:1.0、引出し:1.0、脚:2.0 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 298×445×81(2段引出し)、628×445×81・628×445×127(1段引出し)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm) 【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75 耐荷重(kg) 【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8 引出し数 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×260×340
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)