- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ティファール 炒め鍋のおすすめ人気ランキング
ティファール 炒め鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新91件の「ティファール 炒め鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルー ダイヤモンド コート フライパン」、「ティファール エッグロースター」、「焦げないフライパン」などの商品も取り扱っております。
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用
可能
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ビタクラフト ソフィア(2)シリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素 樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。断面ナヴァロン3コートトップコート中間コートプライマー全面2層構造アルミニウムステンレス
材質
ステンレス・アルミ
表面処理
フッ素樹脂加工
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途IH調理器として
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)
アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取手)
フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)
1.7
耐熱温度(℃)
150
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
深さ(mm)
約82
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
発酵&ベイクで、パンまで焼ける!
時短も本格調理も全部おまかせ、1台16役のマルチな電気圧力鍋。
調理モードは、「圧力」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温」「無水」のほかに「発酵」「ベイク」で、パンまで焼けます。炊飯は、「白米」「玄米」「餅米」「お粥」、レシピは人気の定番料理「カレー」「角煮」に「豆類」「なべ」まで、便利な16モードで料理の幅が広がります。
さらに、「スチーム洗浄」機能が加わり、調理もお手入れもラクラクです!
付属品
なべ、蒸し台、炊飯用カップ、レシピブック(105レシピ)
色
アイボリー
容量(mL)
3000
質量(g)
4180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5(着脱式)
定格消費電力(W)
700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×285×283
1台
¥27,980
税込¥30,778
20日以内出荷
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)
約1180
容量(L)
1.2
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×161×222
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
平らになって、すっきり収納。新「バタフライタイプ」のつまみを採用。コンパクトに収納可能、中身が見えるガラスぶた。安定性のあるシリコン素材のフチ