- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- ティーインフューザーのおすすめ人気ランキング
ティーインフューザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新74件の「ティーインフューザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティーストレーナー」、「かご網茶こし」、「筒型茶こし」などの商品も取り扱っております。
材質
18-8ステンレス
メッシュ
40
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
57×45×23
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
60×45×35
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
57×45×23
材質
18-8ステンレス
材質
本体:18-8ステンレス
網目
40メッシュ
材質
18-8ステンレススチール
網目
40メッシュ
材質
本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
57×45×23
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし
材質
18-8ステンレス
メッシュ
畳織200
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途紅茶、緑茶などに。
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
メッシュ
40(シングル)
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス
20K
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)
SCS13A
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
網目(ストレーナ)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様
ストレーナ
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)
SCS13A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
二重網で目が細かいため、茶葉が出にくい。
用途紅茶、緑茶などに。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
40
線径(Φmm)
(内側)0.14、(外側)0.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×83×170
メッシュ
(内側)40、(外側)18
アズワン品番
64-4074-98
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質
塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×120
適合パイプ呼び径
50~100A
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンティー
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×95
適合パイプ呼び径
40~65A
材質
塩ビ