- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ティーチングのおすすめ人気ランキング
ティーチングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新225件の「ティーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティーチングペンダント」、「ティーチングボックス」、「ティーチングペンダント ETP2」などの商品も取り扱っております。
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)
160
電源
単5乾電池(2個)付
先端径(mm)
10
対象
金属
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Dタイプ。スタンダード
仕様
黒トーチ用
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nタイプ。スタンダード
仕様
Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍)
現行Rチップの約5倍の寿命
用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ
チップ長さ(mm)
45
仕様
適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.41MB)
溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度
20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性
IP20
ケーブル長(m)
5(標準ケーブル)
ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。
用途CO2、MAG用
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)
16
全長(mm)
157
先端寸法(mm)
10
先端長(mm)
45
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
仕様
●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485
質量(g)
(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)
外形寸法(mm)
191(W)×168.9(H)×56(D)
保護構造
IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)
消費電力(W)
3以下(USB2未使用時:2以下)
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチ式およびファンクションスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
20以下
絶縁耐圧
AC500V・10mA 1分間
動作周囲温度(℃)
0~45(ただし、氷結しないこと)
衝撃(m/s2)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
挿抜回数
[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回
使用高度(m)
2000以下(運転時)
1個
¥92,980
税込¥102,278
81日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷