テスター ピン 極細のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
96件の「テスター ピン 極細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針 プローブ」、「テスターニードル」、「テストリード細ピンアダプタ」などの商品も取り扱っております。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V) 100 全長(mm) 約75 セット内容 テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm) 0.7 ピン長L(mm) 37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。 全長(mm) 約62 先端寸法(mm) 2.6 ピン径 0.4
1個
379 税込417
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様 0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容 テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm) 170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別 テストリード細ピンアダプタ 全長(m) 約0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.5 ピン長さ(mm) 22 最大電圧(V) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(2本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。 全長(mm) 約60 先端サイズ ピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm) 70 リード線(m) 0.9 アズワン品番 64-3413-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷


三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 ICクリップアダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
質量(g) 約 17.3 先端寸法(mm) Φ 1 × 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間) 150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いポイントの測定に適したピン先Φ0.4mmのテストピンです。自動車の絶縁カプラの後ろ側にピン先を差し込んで測定できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.8(先端0.4) ピン長さ(mm) 19 最大電圧(V) 50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 アリゲータクリップ 小 全長(m) 約0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

プローブピン・セット
トラスコ品番 765-7641 アズワン品番 64-7721-13
1個
7,598 税込8,358
当日出荷