- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テスター プローブのおすすめ人気ランキング
テスター プローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新563件の「テスター プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスターコード」、「クリップ プローブ」、「テスター クリップ」などの商品も取り扱っております。
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)
1100
プラグ(mm)
Φ4
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.5
ピン長さ(mm)
22
最大電圧(V)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)
70
リード線(m)
0.9
アズワン品番
64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
種別
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ
全長(m)
約0.12
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様
快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨
トラスコ品番
765-7633
質量(g)
91
機能
CAT II 1000 V、10 A 規格。CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)。CSA 認定
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別
テストリード細ピンアダプタ
全長(m)
約0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラスコ品番
835-8284
コード長さ(m)
1.2
寸法(cm)
120
アズワン品番
64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様
赤黒各1本
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×60×25
コード長さ(cm)
75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番
765-7595
長さ(mm)
(露出プローブ・チップ)19~4
質量(g)
120
タイプ
標準
定格
CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2
使用環境温度(℃)
-20~55
使用高度
2000m
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
アリゲータクリップ 小
全長(m)
約0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷