- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テスター ペン型のおすすめ人気ランキング
テスター ペン型のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新124件の「テスター ペン型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンシル テスター」、「テスター携帯」、「検電計」などの商品も取り扱っております。
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示
ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間
150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)
2.5
確度保証期間
1年
ダイオード
順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブ
あり(キャンセル可能)
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様
電池残量警告:約2.4V以下で警告表示
付属品
9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)
使用電池
ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
DUTY
0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
190×39×31
キャパシタンス(F)
50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)
データホールド
データホールドボタンをONで動作
導通(Ω)
400(約120Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。
暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。
暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。
背面にテストリードが収納可能。
電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。
仕様
スケルトン仕様
付属品
取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)
トラスコ品番
753-8529
表示
2.5
連続使用時間
150時間
機能
ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)
最大表示
4199カウント
導通範囲(ブザー)(Ω)
しきい値 50 Ω ±40 Ω
検波方式
平均値整流(MEAN)
ダイオード
順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。
仕様
低圧用、グリップ付
種類
検電ドライバー
電圧(V)
(直流)120~350・(交流)100~250
商品構成
単品
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)
150
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
494-9803
周波数(Hz)
50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源
LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)
7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質
ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)
PP(前後共)
検電範囲(V)
(DC)6~24
コード長さ(cm)
(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)
ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)
鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書
(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)
イエロー
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。
通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。
配線の導通チェックが行えます。
感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様
通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)
トラスコ品番
276-0045
質量(g)
29
先端
マイナスタイプ
交流電圧(V)
70~250
直流電圧(V)
1.5~3.0
使用電池
ボタン電池LR44×2個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。
大型ワニ口グリップ付です。
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。
極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番
309-6181
先端
針タイプ
コード長さ(m)
約2
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様
通電チェック、DC極性判定
トラスコ品番
276-0037
質量(g)
43
先端
針タイプ
直流電圧(V)
6~24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可。国産車と輸入車の両方に対応。LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認。工具感覚で測定できるペン型
用途カーナビ取付時の配線チェックに
付属品
100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番
207-5836
長さ(mm)
140
交流電圧(V)
50~600
直流電圧(V)
12~750
周波数範囲(Hz)
50・60共用
アズワン品番
64-3881-55
適合電圧(kV)
DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~+40
音量
50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)
【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線
裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電圧値をデジタル表示
電圧の極性確認ができる(マイナスコントロールが確認できる)
通常12V電圧とPWM信号(パルス派)の判別ができる
導通確認ができる
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5~100k
全長(m)
約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×104×46
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz
電池寿命(時間)
DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)
交流電流(A)
40m/400m
直流電流(A)
40m/400m
使用環境
5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料
単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)
19