テスター リード線のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
497件の「テスター リード線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスターコード」、「テスター アタッチメント」、「テスター クリップ」などの商品も取り扱っております。


各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)テストリード線
テスター用リード線
セット内容 赤、黒 各1本 材質 樹脂 質量(g) 45 長さ(m) 各0.9 関連資料 (1.62MB)
1セット(2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用 寸法(cm) 70 リード線(m) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V) 100 全長(mm) 約75 セット内容 テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm) 0.7 ピン長L(mm) 37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm) 70 リード線(m) 0.9 アズワン品番 64-3413-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷


ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.5 ピン長さ(mm) 22 最大電圧(V) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別 テストリード細ピンアダプタ 全長(m) 約0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 許容電流値 = 45A。色 = 赤。定格電圧 = 600V。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。コンタクト材質 = 銅。絶縁体 = シリコーン。動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様 快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番 765-7633 質量(g) 91 機能 CAT II 1000 V、10 A 規格。CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)。CSA 認定
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用 仕様 赤黒各1本 質量(g) 57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×60×25 コード長さ(cm) 75
1組
617 税込679
当日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番 765-7595 長さ(mm) (露出プローブ・チップ)19~4 質量(g) 120 タイプ 標準 定格 CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃) -20~55 使用高度 2000m
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様 0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容 テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm) 170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種 KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 ICクリップアダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷