- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テスター ワニグチのおすすめ人気ランキング
テスター ワニグチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新261件の「テスター ワニグチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター ピン 極細」、「テスター クリップ」、「テスター ワニ口」などの商品も取り扱っております。
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別
アリゲータクリップ大
全長(m)
約0.02
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
アリゲータクリップ 小
全長(m)
約0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途テスター等のテストリードに接続して使用
質量(g)
約20
先端
Φ1×10mmタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×10×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テスターのテストリードに差し込んで使用します。
仕様
MAX 1000V CAT.Ⅲ
最大開口(mm)
8
1セット
¥570
税込¥627
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別
アリゲータクリップ
全長(m)
約0.3
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)
約1.2
アズワン品番
64-4286-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テストリードの先端に差し込み導通チェックの測定に便利です。
アズワン品番
3-9772-01
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.5
ピン長さ(mm)
22
最大電圧(V)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大電流(A)
20
口径(mm)
20
最大電圧(V)
1000
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別
テストリード細ピンアダプタ
全長(m)
約0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)
250
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)
500
サイズ
S
通電電流(A)
2(最大) DC12
クリップ
U-0101
リード線
0.1sq
耐電圧(V)
(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷