テストピース 検針機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「テストピース 検針機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 テストピース」、「日塗工サンプル」、「ブラスト板」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷





1袋(100枚)
17,900 税込19,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
6,240 税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g) 212 スイッチ 2段階(Hi/Low) 検出方式 磁気誘導 機能 バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 58×195×50 使用電池 単三乾電池(1.5V)×2 警報方式 アラームと大型LEDランプ 検出精度 Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm) 25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
4,770 税込5,247
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
9,660 税込10,626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質 ステンレス(SUS304) 硬度HRC 25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm) WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様 警報方式:ランプ、電子ブザー。探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm。探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g) 290 電源 単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式 永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×57×245 探知・検出能力 虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源 単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×35×145 有効探知・検出幅(mm) 30×60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
寸法(mm) 160×110 危険物の類別 非危険物
1セット(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷


警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm) 幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g) 360(電池含む) 電源 9V乾電池(別売) 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)