テンションリミッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「テンションリミッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 リミットスイッチ」、「非常引綱スイッチ」、「接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性 1500万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

保護構造 IP67(IEC 規格) 耐電圧 端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ) 非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃) -10~+80 機械的耐久性 1000万回 耐振動 複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 使用周囲湿度(%RH) 95以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,467 税込39,014
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V) (Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 4-M4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命 一般形 使用周囲湿度 35~95%RH 感電保護クラス Class I 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流 10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) アース端子 なし コンジット口サイズ G1/2 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g) 約130~190 使用周囲温度(℃) -10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ 基本形 仕様 スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃) -10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V) AC125/250 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 定格使用電圧 120/240V AC、30V DC 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度 120回/min以下 接点材質 銀 リベット 短絡保護装置 TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式 2回路双断 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)10 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度 アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値) 50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証 EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V) AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH) 98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状 汎用ヨコ型 保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V) (Ui)1000AC 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性 1000万回以上 許容操作速度 0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向 ケーブルなし 耐電圧(V/min) 同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH) 35~95 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
30,334 税込33,367
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

仕様 ●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 幅(mm) 40 構成 2NC、NO / NC 取付方向 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 最大AC電圧(V) 230 最大DC電圧(V) 24
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造 IEC IP40 質量(g) 約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成 1a(単極単投-常開形) 耐電圧 同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 使用周囲湿度 80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 300万回以上(30回/min) 接点容量 (定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイプ 1コンジットタイプ 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) (定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2) 300 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性 1500万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm) 最小2×0.5スナップ・アクション。最小2×2スロー・アクション
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

仕様 ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能 長さ(mm) 205 シリーズ ER 最大電流(A) 3 リセット方式 (ボタン)あり 材質(ハウジング) アルミダイキャスト 取付方向 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 コンジット口サイズ M20×3 最大AC電圧(V) 240 最大DC電圧(V) 24 ケーブルのエントリ数 3 最大ロープスパン(m) 40 通常時の構成 NO/2NC
1個
26,980 税込29,678
当日出荷