- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- テーパーねじのおすすめ人気ランキング
テーパーねじのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新3,667件の「テーパーねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパーボルト」、「ケースファン ネジ」、「特殊ねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
材質
圧造用炭素鋼
材質
JIS G4051-S25C
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
材質
圧造用炭素鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
1.5P
加工ねじ
テーパーねじ
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅C3604BD
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
材質
ステンレス
材質
304(SUS 304)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
タイプ
ラグボルト
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質
S45C
表面処理
黒色酸化被膜
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質
S45C
表面処理
黒色酸化皮膜
高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着
セット内容
取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ
材質
ニッケルめっきスチール
長さ(mm)
11.2
幅(mm)
6.3
色
シルバー
高さ(mm)
6.3
保証期間
2年
1パック(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
材質
SWCH10R
表面処理
黒色酸化皮膜
材質
構造用炭素鋼
表面処理
ユニクロ