テープ 水色のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「テープ 水色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールテープ 水色」、「セキスイ ビニールテープ」、「アルミテープ ダクト配管用」などの商品も取り扱っております。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 0.8以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。 材質 基材:ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm) 30 厚さ(mm) 0.08 質量(g) 150 タイプ 非粘着タイプ 長さ(m) 50
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様 粘着式/剥離紙無し エスコ品番 EA944SG-26 規格 ANSIZ535.1規格準拠 厚さ 0.15 主な用途 表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm) 280
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
材質 アルミ(50ミクロン厚) 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100 テープ厚さ(mm) 0.12 テープ長さ(m) 2
1巻
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸度(%) 7 粘着力(N/10mm) 5.05 引張強度(N/10mm) 70.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%) 5 耐熱温度(℃) 150(30分) 引張強度(N/10mm) 29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 20 粘着力(N/25mm) 5
1巻ほか
298 税込328
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。 仕様 油性ペン可 材質 基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.32 質量(g) 486 長さ(m) 25 引張強度 160N/25mm 主な用途 仮止め・固定・補修 切断方法 手切れ可 特性 強粘着高耐久、耐候性 紙管サイズ(Φ) 7.62 最大テープ外径(Φmm) 130 再生材使用 使用
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式 テープ 材質 ユニクロス テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。耐水性に優れたポリエステル基材。
用途重梱包用。各種色分用。 粘着力(N/10mm) 3.92 引張強度(N/10mm) 54.9 展開力(N/10mm) 0.98 テープタイプ 手で切れる
1ケース(30巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水をはじき、濡れてもすぐ乾く撥水性のある生地を使用し、薄地で縫いやすく邪魔にならない仕上がり。ビニールコーティングの生地やナイロン、ポリエステル素材との相性も抜群。
用途バッグ、ポーチ、マット、コースター、スタイ、エプロンなどのフチの始末に。 材質 ナイロン 100% 寸法(mm×m) (ふちどり)10×2.75
1パック
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm) 97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.12 材質 アルミ(50ミクロン厚) 取付方式 テープ 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100
1巻
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(6巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング テープ厚さ(mm) 0.09 伸び(%) 7 引張強度(N/10mm) 34
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 2.9 引張強度(N/10mm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)