テープ 黒 5mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
748件の「テープ 黒 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールテープ 細い」、「ビニールテープ 幅 5mm」、「細いテープ」などの商品も取り扱っております。
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m) 13 仕様 カッター内蔵 材質 テープ:紙、ケース:PS 幅(mm) 96 厚さ(mm) 8 高さ(mm) 73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。 テープ長さ(m) 約13 線色 材質 紙+粘着剤
1巻(13m)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m) 16 材質 クレープ紙+粘着剤 テープ厚さ(mm) 0.15
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m) 13 材質 テープ:紙 厚さ(mm) 62 高さ(mm) 13000
1パック(3個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%) 80 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/25mm) 95.6 破壊電圧(kV) 6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。 油性マーカーで自由に書き込みができます。 赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。 仕様 つやなし 材質 表面:PVC-P、裏面:マグネットシート 厚さ(mm) 0.8 赤・青・黄 外寸法(mm) 5×1000 入数 3 テープ長さ(m) 1 幅(cm) 0.5 材質(磁石) 等方性
1箱(3巻)
519 税込571
当日出荷

A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%) 239 テープ厚さ(mm) 0.12 耐熱温度(℃) 160(30分) 引張強度(N/10mm) 29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質 ビニール テープ幅(mm) 6 テープ長さ(m) 5
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様 耐トラッキング性0.45A以下 材質 ブチルゴム 伸び(%) 400以上 粘着力(N/20mm) 25 引張強度(N/cm2) 216~490 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 30以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
269 税込296
当日出荷

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様 難燃性(UL510) 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/10mm) 44 定格温度(℃) 130
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。 基材 ポリエステルフィルム テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.03 粘着剤 アクリル系 伸び(%) 80 引張強度(N/25mm) 39.2 粘着力(N/25mm) 8.58 取得規格 UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性、絶縁性
1巻
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%) 80 基材厚さ(mm) 0.038 主な用途 梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm) 7.4 巻戻し力(N/10mm) 1.2 背面剤 ノンシリコーン系 紙管径(inch) 3 紙管種類 プラスチック芯 表面抵抗(Ω) 糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf]) 17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf]) 147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値) 6.86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m) 54.8 危険物の類別 非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。 耐候・耐水性に優れたテープを採用。 外装・内装に貼付け可能。 パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。 材質 基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 長さ(mm) 700 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.12 取付け方法 貼付タイプ
1組(10枚)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 伸度(%) 23 耐熱温度(℃) 常温 粘着力(N/10mm) 3.29 引張強度(N/10mm) 41.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20巻)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)