- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ディッシュブラシのおすすめ人気ランキング
ディッシュブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「ディッシュブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング清掃ブラシ」、「毛が抜けにくい ブラシ」、「ハンドブラシ」などの商品も取り扱っております。
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ
ソフト
線径(mm)
0.35
毛丈(mm)
25
外形寸法(mm)
25×275×35H
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
120
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)
350
横(mm)
20
厚さ(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.4
質量(g)
70
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)
25
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)
36
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
235
外形寸法(mm)
400×70×60
耐熱温度(℃)
121
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)
25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×435
耐熱温度(℃)
120
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様
2色組
全長(mm)
170
毛丈(mm)
12
TKG品番
9-1311-0401
TKG品番(2017)
6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)
45
質量(g)
72
縦(mm)
320
横(mm)
30
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
90
タイプ
ソフト
外形寸法(mm)
260×42×37
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.35
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)
250×70×60
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
121
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプ
ソフト
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)
30×270×37H
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.35
左官作業の必需品
幅(mm)
25
材質(毛)
ナイロン
毛丈(mm)
47
全長(mm)
390
種類
刷毛
主な用途
左官用
毛色
白色
植付(mm)
180
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質
ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質
柄:PP
幅(mm)
12
全長(mm)
178
質量(g)
20
毛丈(mm)
17
毛材
PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
134
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)
120
毛材
ハード
材質
(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
タイプ
ハード
毛丈(mm)
32
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.5
大型ながら軽量なボディ。
パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所
幅(mm)
11
全長(mm)
610
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
ブラシ長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
160
線径(Φmm)
0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×45×40
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド
色
ブルー
寸法(mm)
200×22×30
質量(g)
32
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
11
耐熱温度(℃)
175
アズワン品番
64-8374-40
毛のかたさ
ハード
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷